曜日別特売
KC+8x0.7 キーシードカッター EIKO(栄工舎) 13118335

キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)8
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
刃厚(mm)0.7
0.7
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
5.5
13
14
15
16
内容量1本注文コード13118335品番KC+8x0.7
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

HSSキーシードカッター

用途
スクエア溝加工
材質SKH51全長(mm)50外径(Φmm)8刃厚(mm)0.7外径公差(mm)+0.3/+0.18公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028シャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする