EDWIN
エドウインメンズサンダル EW9128
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
ダークブラウン
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13119183
品番
EW9128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。
用途
エドウィンメンズサンダルとして
色
ブラック
足幅
2E
サイズ
25
材質
アッパー:PVC、ソール:EVA
標準質量(g/片足)
290
ヒール(cm)
約2.0
靴タイプ
サンダル