曜日別特売
PN100 パーフェクトナース2ホンベルト PN100 パーフェクトナース 13119908

PN100 パーフェクトナース2ホンベルト PN100 パーフェクトナース 13119908
PN100 パーフェクトナース2ホンベルト PN100 パーフェクトナース 13119908
PN100 パーフェクトナース2ホンベルト PN100 パーフェクトナース 13119908

パーフェクトナース2ホンベルト PN100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズLL
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード13119908品番PN100
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。
疲れないための工夫が随所に組み込まれています。
ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。

ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPRサイズLLサイズ(cm)25~25.5標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする