曜日別特売
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120066

PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120066
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120066
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120066
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120066

パーフェクトナースクロスベルト PN200

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズSS
サイズ(cm)21~21.5
内容量1足注文コード13120066品番PN200
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。
疲れないための工夫が随所に組み込まれています。
ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。

ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPRサイズSSサイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13120109
2021-09-02
用途: 一般上履きとして事務作業で
その他業種

底が厚く、ソフトなので腰への負担が軽減されます。側面のハート型が可愛すぎるのが気になりますが。
勤務先で配布される静電サンダルの底が硬く、ソフトなこの商品を自費で購入しています。こちらで販売していることに気が付き、カテゴリ10%OFFを利用して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする