曜日別特売
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120084

PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120084
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120084
PN200 パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナース 13120084

パーフェクトナースクロスベルト PN200

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード13120084品番PN200
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。
疲れないための工夫が随所に組み込まれています。
ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。

ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPRサイズMサイズ(cm)23~23.5標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13120109
2021-09-02
用途: 一般上履きとして事務作業で
その他業種

底が厚く、ソフトなので腰への負担が軽減されます。側面のハート型が可愛すぎるのが気になりますが。
勤務先で配布される静電サンダルの底が硬く、ソフトなこの商品を自費で購入しています。こちらで販売していることに気が付き、カテゴリ10%OFFを利用して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする