曜日別特売
PXF15-300-30 PXFブリッジ ベロ式フックタイプ 日軽金アクト 13120653

PXFブリッジ ベロ式フックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)3000
最大積載質量(t/セット)1.5
全幅(mm)380
有効幅(mm)300
内容量1セット(2本)注文コード13120653品番PXF15-300-30
参考基準価格(税別)¥206,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応

用途
小型・中型建機・農機用
有効幅(mm)300全長(mm)3000全幅(mm)380最大積載質量(t/セット)1.5質量(kg/本)18フレーム高さ(mm)102.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする