曜日別特売
PXF35-270-40 PXFブリッジ ベロ式フックタイプ 日軽金アクト 13120784

PXFブリッジ ベロ式フックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)2700
最大積載質量(t/セット)3.5
全幅(mm)494
有効幅(mm)400
内容量1セット(2本)注文コード13120784品番PXF35-270-40
参考基準価格(税別)¥323,100販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応

用途
小型・中型建機・農機用
有効幅(mm)400全長(mm)2700全幅(mm)494最大積載質量(t/セット)3.5質量(kg/本)28フレーム高さ(mm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする