日軽金アクト
PXブリッジ アングルフックタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
全長(mm)
2700
2400
2700
3000
2100
3600
最大積載質量(t/セット)
2.5
1.5
2
2.5
3
3.5
1
4
4.5
5
全幅(mm)
404
370
374
380
480
384
484
404
410
440
490
444
494
504
540
550
554
560
610
有効幅(mm)
320
300
400
320
350
450
500
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13120924
品番
PX25-270-32
参考基準価格(税別)
¥209,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途
小型・中型建機・農機用
有効幅(mm)
320
全長(mm)
2700
全幅(mm)
404
最大積載質量(t/セット)
2.5
材質
アルミ合金
フック形状
アングル
質量(kg/本)
21
フレーム高さ(mm)
105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。