曜日別特売
PX35-210-40 PXブリッジ アングルフックタイプ 日軽金アクト 13121019

PXブリッジ アングルフックタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)2100
最大積載質量(t/セット)3.5
全幅(mm)494
有効幅(mm)400
内容量1セット(2本)注文コード13121019品番PX35-210-40
参考基準価格(税別)¥251,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応

用途小型・中型建機・農機用有効幅(mm)400全長(mm)2100全幅(mm)494最大積載質量(t/セット)3.5材質アルミ合金フック形状アングル質量(kg/本)22フレーム高さ(mm)107.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13120897
2018-09-27
用途: 農作業時の機械の乗り入れ等
農・林・水産業

運搬の重さ的にはほぼ限界、幅が40センチあり安心して
乗り込み出来ます。長年使用を考慮してワンサイズ大きく
して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする