曜日別特売
オートL オートブリッジ 日軽金アクト 13121755

オートブリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード13121755品番オートL
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽トラックの後面のアオリに対応したチャンネルフックタイプ

用途
オートバイ用
有効幅(mm)250全長(mm)1800全幅(mm)294積載荷重(kg)280/本質量(kg/本)6.2フレーム高さ(mm)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※安全にご使用いただくために軽トラックの荷台高さは67 mm以下にて対応願います
※積載重量の表示はブリッジ上に2輪が同時に乗った場合を示します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする