EIKO(栄工舎)
キーシードカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
42
42
42
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
8
10
12
13
14
15
刃厚(mm)
12
12
12
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
13
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
5.5
14
15
16
全942種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13125685
品番
KC 42X12
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
HSSキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
SKH51
全長(mm)
75
外径(Φmm)
42
刃厚(mm)
12
外径公差(mm)
+0.43/+0.26
公差(mm)
(刃厚)-0.032/-0.059
シャンク径(mm)
12