KCS+12x1.5 側刃付キーシードカッター EIKO(栄工舎) 13127855

側刃付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)12
刃厚(mm)1.5
内容量1本注文コード13127855品番KCS+12x1.5
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

側刃付キーシードカッター

用途
スクエア溝加工
材質SKH51全長(mm)50外径(Φmm)12刃厚(mm)1.5外径公差(mm)+0.3/+0.18公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする