KCS+20x1.5 側刃付キーシードカッター EIKO(栄工舎) 13128056

側刃付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
内容量1本注文コード13128056品番KCS+20x1.5
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

側刃付キーシードカッター

用途
スクエア溝加工
材質SKH51全長(mm)60外径(Φmm)20刃厚(mm)1.5外径公差(mm)+0.35/+0.21公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする