EIKO(栄工舎)
側刃付キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
25
8
10
12
15
16
19
20
22
25
30
35
40
刃厚(mm)
1.5
1
1.2
1.5
1.6
1.8
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13128160
品番
KCS+25x1.5
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
側刃付キーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
SKH51
全長(mm)
65
外径(Φmm)
25
刃厚(mm)
1.5
外径公差(mm)
+0.35/+0.21
公差(mm)
(刃厚)-0.014/-0.028
シャンク径(mm)
12