オーティス
控金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
くろ
くろ
しんちゃ
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13129475
品番
AC6231045K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
80
対応
パナソニック・トヨ・三菱
仕上
くろ
適合サイズ
【樋】たて45
材種
【貝】1.8×11mm