AC6231045S 控金 オーティス 13129491

AC6231045S 控金 オーティス 13129491
AC6231045S 控金 オーティス 13129491

控金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
しんちゃ
内容量1個注文コード13129491品番AC6231045S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
しんちゃ寸法L(mm)80対応パナソニック・トヨ・三菱仕上しんちゃ適合サイズ【樋】たて45材種【貝】1.8×11mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする