オーティス
控金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバー
くろ
しんちゃ
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13129500
品番
AA6231045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
80
対応
パナソニック・トヨ・三菱
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】たて45
材種
【貝】1.8×11mm