オーティス
メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合サイズ
【樋】のき105
【樋】のき100
【樋】のき105
寸法L(mm)
0(8)
0(10)
15
30
45
60
0(8)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13129631
品番
AA2911440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0(8)
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】のき105
材種
【貝】2.7×13mm