PROSTAFF(プロスタッフ)
レインモンスター スライダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(190mL)
注文コード
13129947
品番
F-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途
革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場!
トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
190mL
危険物の性状
水溶性