曜日別特売
NBR3×500×1500 NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ 13132239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR3×500×1500 NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ 13132239
NBR3×500×1500 NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ 13132239
モノタロウ

NBR(ニトリルゴム)シート

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)500
長さ(mm)1500
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード13132239品番NBR3×500×1500
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。

用途
緩衝用、敷物用のシートとして
長さ(mm)
1500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
仕様
硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質
NBR(ニトリルゴム)
比重
1.5
耐熱温度(℃)
100
引張強度(MPa)
7.5
切断時伸(%)
300
耐油性(%)
+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
約-25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途: バイクのガソリンタンク用キャップのパッキンとして使用

バイクのガソリンタンク用キャップのパッキンとして使用しました。ニトリルゴムは耐ガソリン性ですので問題なく使用できます。購入したシートのサイズで予備を含め5セット作成できました。コスパは良いと思います。

対象商品 : 13132598
2026-06-02
用途: パッキンなどの制作

パッキンの制作には欠かせないものです。耐油性と強度も有るので、数種類の厚みのシートをいつも常備しています。エンジオイルフィルターのパッキンとして使用する事も有りますが、緩みなしで良いです。

2026-08-07
用途: パッキンに使います
農・林・水産業

ドーナツ状に切り出して燃料ストレーナー等のパッキンに 使用します 2ミリと3ミリ厚を使用しています

2026-06-07
用途: 床に物を置く時に
不動産業

床に物を置く時に、敷いて使っています。薄くて使いやすいと思います。

対象商品 : 13132047
2026-01-26
用途: 排水路用グレーチングの防音(ガタツキ防止)

住宅と歩道間の排水路用グレーチングが歪み、歩行者や自転車の通過で「ガタンッ!」と大きな音が鳴り耳障りだったことから、適当な緩衝材を探していました。モノタロウで見つけたこの商品は加工がしやすく、サイズが豊富、かつ安価で大変満足しております。

対象商品 : 13131819
2026-04-07
用途: 機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

耐油性もあり安くて良い サイズのバリエーションも多くて助かります

2026-03-20
用途: 燃料コック、タンクのパッキンとして使用
製造業

燃料等のシール部分に使用したが膨潤がなく耐油性があり大変よかった

2025-10-07
用途: スペーサーとして利用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

テンキーを枠に嵌め込む必要があり使用したのですが、少々隙間が出来てしまいました。この隙間の部分に、ゴムシートを折り曲げて挿入しました。ゴムなので、しっかりと固定出来ています。目的通りに使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする