曜日別特売
ACS+60xW60 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13134268

柄付Wアンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)(両角)60
材質SKH51
外径(Φmm)60
内容量1本注文コード13134268品番ACS+60xW60
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

柄付アンギュラカッター(W両角度付)

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51全長(mm)110外径(Φmm)60外径公差(mm)+1/0角度θ(°)(両角)60角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする