EIKO(栄工舎)
柄付Wアンギュラカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
(両角)90
(両角)60
(両角)90
(両角)120
材質
SKH51
SKH51
コバルトハイス
外径(Φmm)
40
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13134408
品番
ACS+40xW90
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
全長(mm)
93
外径(Φmm)
40
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
(両角)90
角度公差
(度・分)±15'
シャンク径(mm)
20