曜日別特売
DVD-T015-3BK DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック ナカバヤシ 13134908

DVD-T015-3BK DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック ナカバヤシ 13134908
DVD-T015-3BK DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック ナカバヤシ 13134908
DVD-T015-3BK DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック ナカバヤシ 13134908

DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13134908品番DVD-T015-3BK
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ
スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる
ジャケットポケット付き
DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類
1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適
割れにくい樹脂製
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。
商品の上に重いものを載せないでください。
落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。

用途
CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納
セット内容ケース×3材質ポリプロピレンブラック質量(g)74(1枚)収納枚数5枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする