曜日別特売
PCS+30x60 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎) 13135099

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度(°)(両角)60
外径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)16
全長(mm)63.5
63.5
51
58.5
61
68
76
78
86
91
100
102
105
108
113
118
48
54
55.5
57
60
67
69
75
87
89
90
93
96
内容量1本注文コード13135099品番PCS+30x60
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

右刃・直刃・S軸柄付

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51刃数10全長(mm)63.5シャンク径(Φmm)16角度(°)(両角)60外径(Φmm)30小径(mm)12角度公差(度・分)0/-30'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする