曜日別特売
- アルバイト君 AR-1(RBセット) 精和産業 13135267

アルバイト君 AR-1(RBセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13135267品番-
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー
作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!
内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。
外装ローラー:タレない・早い・ムラがない
らくらく持てる5.9kg
5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!
20Lホッパーにも付け替え可能
移動楽々の台車もオプションで
クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)

付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする