曜日別特売
- すくいず君 SQP-4(本) 精和産業 13135337

すくいず君 SQP-4(本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13135337品番-
参考基準価格(税別)¥898,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など
石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。
吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。
直流モーター使用により低電圧でも運転化
吐出量は、従来比約30%の大幅アップ
新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用
フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計
幅広い用途に対応する強力タイプ

付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする