曜日別特売
CF+30x60 センターフライス EIKO(栄工舎) 13135476

センターフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度(°)(両角)60
外径(Φmm)30
30
6
8
10
12
15
16
20
22
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)69
69
35
40
52
55
58
62
64
79
88
93
98
100
103
106
114
121
128
136
145
45
48
50
60
71
73
76
78
80
84
105
110
115
120
39
43
46
51
54
56
59
65
67
68
70
内容量1本注文コード13135476品番CF+30x60
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

右刃・直刃・S軸柄付

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51刃数10全長(mm)69シャンク径(Φmm)12角度(°)(両角)60外径(Φmm)30小径(mm)5角度公差(度・分)0/-30'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする