曜日別特売
- トーシンCA 生科研 13135486

トーシンCA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(20kg)注文コード13135486品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

作物のカルシウム欠乏症に効果があります。
トーシンCaは、カルシウム8% 苦土1%、トーシンCa2号は、カルシウム6% 苦土1%を含有します。
なり疲れ、樹勢強化にも効果があります。
使い方
10アールあたり1回に5~10kgを300~400倍にうすめ、適宜灌水施用してください。

用途
イチゴ・果菜類への通常の追肥としてお使いください。
カルシウムは、主に根の先端から水に溶けた状態で吸収されています。
水溶性カルシウム肥料「トーシンCa・トーシンCa2号」を追肥にお役立てください。
成分窒素:4、りん酸:2、加里:2、苦土:1、ほう素:0.01、カルシウム:8容量(kg)20
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする