EIKO(栄工舎)
センターフライス(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度(°)
(両角)60
(両角)60
(両角)90
外径(Φmm)
100
40
45
50
55
60
65
70
80
90
95
100
全長(mm)
205
205
205
180
124
143
125
144
129
148
132
151
135
154
179
157
182
159
184
163
188
171
196
112
131
115
134
117
136
119
138
139
164
145
170
150
175
155
刃数
14
12
14
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136185
品番
CFT+100x60x4
参考基準価格(税別)
¥594,800
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
右刃・直刃・MT軸
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
刃数
14
全長(mm)
205
角度(°)
(両角)60
外径(Φmm)
100
小径(mm)
25
シャンクNo.
MT4
角度公差
(度・分)0/-30'