曜日別特売
CFT+60x90x3 センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 13136289

センターフライス(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度(°)(両角)90
外径(Φmm)60
全長(mm)138
138
163
119
124
143
125
144
129
148
132
151
135
154
179
157
182
159
184
188
171
196
205
180
112
131
115
134
117
136
139
164
145
170
150
175
155
刃数14
内容量1本注文コード13136289品番CFT+60x90x3
参考基準価格(税別)¥153,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

右刃・直刃・MT軸

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51刃数14全長(mm)138角度(°)(両角)90外径(Φmm)60小径(mm)15シャンクNo.MT3角度公差(度・分)0/-30'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする