曜日別特売
#107N 細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト 13136378

 

#107N 細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト 13136378
#107N 細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト 13136378

細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13136378品番#107N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。
適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200

テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする