曜日別特売
TDA080M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136430

※使用例 テープは別売になります。

TDA080M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136430
TDA080M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136430
TDA080M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136430

電子テープカッター(メモリー機能モデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード13136430品番TDA080M
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。

用途
自動送り、自動カット
長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)
作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~
7セグLED デジタル4桁表示
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする