インダストリーコーワ
スリムなミニモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13136491
品番
36025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使い終わったら自立させてコンパクトに収納。ベース部分をスライドさせるとモップ部分を水切りできます。
用途
洗面所、机・棚、トイレ、など。
材質
PP、ナイロン、マイクロファイバー
寸法(mm)
(約)W440xH70xD30
質量(g)
(約)100
繰り返し・詰め替え
対応