EIKO(栄工舎)
ミニコーナーRカッター
MCRC+2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
7
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10
11
12
13
15
17
19
シャンク径(mm)
8
6
8
10
全長(mm)
60
60
70
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136526
品番
MCRC+2.5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ミニコーナーRカッター
用途
R加工
全長(mm)
60
刃数
2枚刃
外径(Φmm)
7
シャンク径(mm)
8
材質
コバルトハイス
小径(Φmm)
2
R公差(mm)
±0.05