EIKO(栄工舎)
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
案内径(mm)
7.7
7.7
7.7
6.8
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
15
16
17
18
19
21
22
23.5
24
20
25
外径(Φmm)
12
12
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
65
70
75
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13137244
品番
ZCT+12x7.7
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
105.5
外径(Φmm)
12
案内径(mm)
7.7
刃径公差(mm)
+0.2/0
シャンクNo.
MT1
案内径公差(mm)
0/-0.05