曜日別特売
RS-01透明 保護メガネ RS-01 理研化学 13137385

保護メガネ RS-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
透明
内容量1個注文コード13137385品番RS-01透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オーバーグラスとして使用できます。
紫外線99%以上カットします。
JIS規格品です。(透明・AFのみ)

透明質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)157×59レンズポリカハードコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする