EIKO(栄工舎)
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
案内径(mm)
20
20
20
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
15
16
17
18
19
21
22
23.5
24
25
外径(Φmm)
36
36
36
37
38
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
65
70
75
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13137488
品番
ZCT+36x20
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
198
外径(Φmm)
36
案内径(mm)
20
刃径公差(mm)
+0.2/0
シャンクNo.
MT3
案内径公差(mm)
0/-0.05