EIKO(栄工舎)
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
210
120
125
135
160
170
180
210
220
230
265
275
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138276
品番
DCB-TRM+16
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途
キャップスクリュー用
材質
SKH51
全長(mm)
210
ドリル径(Φmm)
17
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
シャンクNo.
MT3
ドリル径公差(mm)
h8
ザグリ径(Φmm)
26