EIKO(栄工舎)
六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
150
110
115
120
150
160
195
200
205
245
250
255
260
270
325
335
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138355
品番
DCB-TZM+6
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途
六角ボルト(JISB1180)用
材質
SKH51
全長(mm)
150
ドリル径(Φmm)
6.6
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
シャンクNo.
MT2
ドリル径公差(mm)
h8
ザグリ径(Φmm)
15