曜日別特売
DCB-TZM+27 六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎) 13138459

六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)325
内容量1本注文コード13138459品番DCB-TZM+27
参考基準価格(税別)¥272,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る

用途六角ボルト(JISB1180)用材質SKH51全長(mm)325ドリル径(Φmm)30表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8シャンクNo.MT5ドリル径公差(mm)h8ザグリ径(Φmm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする