容量(L)41.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281色透明/イエローフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)95名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺、持ち手カバー対応、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L41B-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構上枠短辺コーナー部にラベル剥離用リブ、線シボ面有、インシュロックによるフタの封印が可能底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31Bサービス分類名入れ