容量(L)13.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×171色ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)62名入れあり適合(嵌合)オリコンP14B、オリコンP27B、オリコンEP14B-NS、オリコンEP27B-NS、オリコンP29B、オリコンP29B-D、オリコンP29B-NS、オリコンP44B、オリコンP44B-D、オリコンP58B種別P14B-D材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)346×246×153外寸(mm)386×280×171内寸(mm)346×246×161機構両短側面にシボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)嵌合商品オリコン P44B-Dサービス分類名入れ