用途一般雑貨配送用オリコン容量(L)49.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×340色イエローフタの有無あり名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別P50B-S材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)492×333×304外寸(mm)530×366×340内寸(mm)492×334×304機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用シボ面有 フタは方向性無く閉めることが可能底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31Bサービス分類名入れ