曜日別特売
109709 のぼり旗 T-00017 レンタル収納 トレード 13139694

のぼり旗 T-00017 レンタル収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
内容量1セット(2枚)注文コード13139694品番109709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て質量(g)160仕上上下ヒートカット表示内容レンタル収納外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき450/税込495
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする