容量(L)55.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×262色グリーン/透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)90名入れあり仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ種別C-55B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)適合カード差し21型(ワンタッチ式)サービス分類名入れ