容量(L)27.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×380×170色ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)56名入れあり仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコンEP12B種別EP28B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)514×344×149外寸(mm)550×380×170内寸(mm)515×345×157機構両短辺中央にラベル剥離用リブ・シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.9(2030)適合カード差し131型(ワンタッチ式)、163型嵌合商品オリコン EP12Bサービス分類名入れ