用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン容量(L)30.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×305×331色グリーンフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)74名入れあり適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)346×276×312外寸(mm)380×305×331内寸(mm)347×277×320機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)サービス分類名入れ