容量(L)39.1色ライトブルー折りたたみ時高さ(mm)95名入れあり材質PP取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A有効内寸(mm)493×335×237外寸(mm)530×366×267内寸(mm)494×336×237底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)95適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類名入れ