容量(L)82.1色ブルー折りたたみ時高さ(mm)93名入れあり材質PP取付4辺124、125型有効内寸(mm)525×443×345外寸(mm)560×478×364内寸(mm)525×443×353底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)93適合カード差しカード差し124型/カード差し125型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.68嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP40B/オリコンEP62B/オリコンEP9B-Bサービス分類名入れ