容量(L)76.5色ブルー折りたたみ時高さ(mm)77名入れあり材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機能両短側面及び長側下板にシボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)77適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.68適合フタオリコン55、75フタ嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズサービス分類名入れ